※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 重量フック
エクスカベーターフック ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57304652
品番
VABH-B-2.5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
使用荷重(t)
2.5
用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様
鍛造ラッチ付
トラスコ品番
819-5504
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)
1.73
寸法L(mm)
101
寸法H(mm)
148
寸法A(mm)
7.5
寸法F(mm)
85
寸法D(mm)
4×M12
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
148
寸法I(mm)
49
寸法G(mm)
60
寸法K(mm)
18
寸法MW(mm)
30
穴径(mm)
4×M12
RoHS指令(10物質対応)
対応