※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接式パワーポイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57304756 品番 WPP-VIP8-2.5T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。

使用荷重(t)2.5 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用 仕様鍛造ラッチ付 トラスコ品番819-5519 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)0.88 寸法A(mm)8 ベアリングダブルボール 寸法D(mm)61 寸法G(mm)61 安全率基本使用荷重4倍 チェーン線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする