NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
スライドロック#6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57304948
品番
NI03304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型Dカンタイプのカラビナにロック機能を付けています。
スライド式のロック機能が付いているので、落とす心配なく、安心してご利用いただけます。
用途
物の吊り下げに
仕様
ロック機能付
トラスコ品番
783-5400
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
117
幅(mm)
78
色
ブラック
質量(g)
88
耐荷重(kg)
45