※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
マスキングテープ建築用 LUPIN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8巻)
テープ幅(mm)
15
注文コード
57305282
品番
LUPIN LIGHT-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
不織布
色
緑
粘着剤
アクリル系
用途
建築塗装用
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
787-7978
質量(g)
312
テープ厚さ(mm)
0.17
引張強度(N/15mm)
27.9
粘着力(N/10mm)
3.56
適合被着体
屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
注意
※老朽化アルミサッシではアルミ表面の劣化により、糊残りが起きる可能性があります。テープがつきすぎる場合は、ルパンライトを使用してください。発砲している塩ビクロスにテープを貼るとクロス表面を傷つけやすいので、ミントを使用し、貼り置きは短時間にしてください。
商品説明動画
製品紹介「マスキングテープ ルパン」
参考になった