※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 端子形状丸形 注文コード57306138 品番5.5-6NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は端子形状・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
端子形状丸形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 種類裸圧着端子 幅(mm)9 全長(mm)24.3 仕様単線対応タイプ トラスコ品番827-9189 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34983426
2022-12-29
用途:
半導体製造装置の電気設備
製造業

日本規格の製品なので信頼性があり非常に良い端子だと思います。

対象商品:
34983426
2021-01-08
用途:
容量の小さい端子台に太線接続に使用。
東洋エンジニア 様 (製造業)

いろいろなメーカーで出しておりますがこのサイズは、
ベストマッチと評価したいです。

対象商品:
60792463
2021-06-16
用途:
モーター配線時
新康プレス工業所 様 (製造業)

いつも使っていますが、値段も品物も大変良いものです。

対象商品:
57306122
2020-07-01
用途:
電気接続用
県民交流広場 様 (その他業種)

値段も手頃で使いやすい。
今後も購入したい製品である。

対象商品:
34983575
2019-06-25
用途:
配線
その他業種

特に問題はありませんでしたが、もう少し少ないセットがあると
助かります。

対象商品:
34983672
2019-03-05
用途:
接地の接続

一流メーカーの製品なので品質などは問題なし
小数量が有れば便利

対象商品:
86889153
2018-08-20
用途:
盤内結線作業時

ものは良い。納期は遅い。外箱がプラスチック製だと良かったと思う。

対象商品:
57306122
2017-09-17
用途:
電源ケーブルの接続
県民交流広場 様 (その他業種)

期待していた製品で満足しています。今後も利用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする