曜日別特売
FN-4393 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R ナニワ 57306402

溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57306402品番FN-4393
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。

用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去厚さ(mm)2外径(mm)45仕様完成品トラスコ品番788-6152材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34タイプR(リベット用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
注意
※使用前に必ず商品に破損がないことを確認してください。子供の手の届かないところに保管してください。回転工具以外での使用はやめてください。回転中に絶対に手や身体で触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする