付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済)
仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:03真珠色●電池使用時間:10時間(20分×30回)
材質プラスチック
寸法(mm)62×74×74
質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず)
電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売)
運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFF
アズワン品番68-9771-76