Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57307398
品番
3102.040
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
330
材質(頭)
ゴム複合材
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)
アルミニウム
頭部長(mm)
110
用途
敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です
トラスコ品番
828-0051
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。