※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57307583 品番 3707.050
参考基準価格(税別)¥19,546 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
中硬プラスティックのハンマーです。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)350 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/板金作業/組立作業 材質(ハウジング)鋳鉄 用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます トラスコ品番828-0119 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする