モリリン
モリリンの ネット・シート・マルチ
モリリンの ネット
モリリンの 菜園ネット
きゅうりネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57308155
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
通風、採光が良く、良果が得られます。摘心、整枝、誘引が楽。網糸は強く、腐りません。
用途
キュウリ・いんげん・朝顔等のつる性野菜・植物の、誘引。
材質
ポリエチレン
色
白/緑
長さ(m)
50
幅(m)
1.8
目合い(cm)
18
注意
※燃えやすいので、火気の近くで使用しないでください。鋭利なものに当たると、ネット破損の原因となります。ネットが衣服のボタン等に絡まないようにご注意ください。