画像準備中

ダストニッパ(エラストマーG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57308554 品番113HGSD-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,440

リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで基板製品の不良原因を解消します。

トラスコ品番791-7422 材質構造用炭素鋼、グリップ:エストラマー 全長(mm)131 タイプばね付 刃の種別セミフラッシュ刃 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
注意
※硬線は切断できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57308554 113HGSD-125 07066963 113-BSD ダストニッパ VICTOR(花園工具) ダストニッパ VICTOR(花園工具) 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする