VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 斜めニッパー
斜ニッパ(NTT推奨)(ソフトカバー付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57308703
品番
BN-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,120
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気通信施設の保守などに使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。
全長(mm)
110
仕様
ラウンド刃
トラスコ品番
791-9816
材質
構造用炭素鋼
カバー
有
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線
Φ1.2
アズワン品番
64-3209-16