VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 斜めニッパー
斜ニッパ(エラストマーG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57308737
品番
322HGE-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,340
細線や銅線などの切断に適しています。刃部に皮むき穴(1.2Φ・1.10Φ)付です。
用途
電気工事・通信工事等に最適です
仕様
ラウンド刃、皮むき穴付
トラスコ品番
791-7988
材質
構造用炭素鋼、グリップ:エストラマー
全長(mm)
182
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線
Φ3.0