特定小電力トランシーバー DJ?PB20RA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57308749 品番DJ-PB20RA
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使えるカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量、メーカーのハンディ特小機では最大級。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
*PTTオフ(送信禁止設定) *キーロック *PTTホールド *ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
*コールバック(自分の声もイヤホンで聞く) *エンドピー *コールトーン *ベル機能 *操作ビープ音
*イヤホン断線感知(特許) *スクランブル秘話 *VOXなど
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど
管理者向けの機能は拡張セットモードとして操作方法はWebサイト上でのみ開示。

付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 レッド 質量(g)約174 単三乾電池含む 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) チャンネル数単信用20ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3 アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 通信方式交互 使用時間【乾電池】60時間【EBP-70】26時間 充電時間約2.5時間(空のEBP-70を満充電) 送信出力10mW 通信可能距離(m)【河川敷のような障害物の無いところ】500程度【郊外の住宅地や見通しの良い道路上】300程度【市街地】100〜200程度【建物の中】建材・構造によって大きく変わります 電波型式F3E(FM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする