レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 中古パソコン/中古タブレット
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Core i5 7200U(2.5GHz)第7世代/Windows 10 Pro 64bit/15.6インチ/FWXGA(1366×768)/4GB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57308801
品番
Lenovo ThinkPad L570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
期間限定の新品特価商品です。
長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途
事務作業・営業支援
質量(kg)
約2
型番
Lenovo ThinkPad L570
メモリー
4GB
保証期間
1年間
使用CPU
Core i5 7200U(2.5GHz)第7世代
画面サイズ
15.6インチ
OS
Windows10 Pro
Webカメラ
なし
キー
テンキー:あり
ストレージ
HDD500GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチ
無線LAN
あり
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320