VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の マイクロニッパー
マイクロエース(エラストマーG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57308965
品番
1000HG-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
全長(mm)
116
トラスコ品番
791-7112
材質
構造用炭素鋼
タイプ
ばね付
切断能力(mm)
(タングステン線)0.3
刃の種別
セミフラッシュ刃
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ0.5
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57308965
1000HG-115
26545969
1000-115
マイクロエース・超硬刃付(樹脂カバー付)
VICTOR(花園工具)
1個
¥
20,980
税込
¥
23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です