1003SUMHG-115 マイクロエース(エラストマーG) VICTOR(花園工具) 57308983

1003SUMHG-115 マイクロエース(エラストマーG) VICTOR(花園工具) 57308983 1003SUMHG-115 マイクロエース(エラストマーG) VICTOR(花園工具) 57308983

マイクロエース(エラストマーG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57308983 品番1003SUMHG-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,620
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。

全長(mm)113 トラスコ品番791-7163 材質特殊ステンレス鋼 質量(g)70 タイプばね付 切断能力(mm)(タングステン線)0.3 刃の種別セミフラッシュ刃 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする