画像準備中

マイクロニッパ(エラストマーG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57309008 品番105HGS-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

頭部が小さく刃先が鋭角で特に細かい作業に最適です。
手になじむエラストマー樹脂グリップです。

全長(mm)125 トラスコ品番791-7244 材質構造用炭素鋼 タイプばね付 刃の種別セミフラッシュ刃 切断能力(Φmm) 鉄線Φ0.8 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.2 切断能力(Φmm) より線Φ1.2
注意
※硬線は切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする