3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWR0120-MF-J ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック 57309020 SWR0120-MF-J ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック 57309020 SWR0120-MF-J ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック 57309020 SWR0120-MF-J ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック 57309020

ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57309020 品番SWR0120-MF-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別) 値下げ
99,980

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き

用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN オプション標準:密着確認ポート付 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0〜70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35〜1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ54(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
関連資料:(15.33MB)
注意
※SWR0120-T-Jに連結可能です。
※種別マスターシリンダがロボット側、ツールアダプタがハンド・ツール側用です。
※樹脂コネクタタイプ電極用ケーブル(形式:SWZ0J0-CL1/CL2)は付属されません。別途必要数手配ください。
※電極部の総電流容量は10A以下としてください。
※ロボットハンドチェンジャー連結時・離脱時は電極部の電気を遮断してください。通電状態で連結・離脱すると導通不良の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする