3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWZ0J0-CL2 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309065 SWZ0J0-CL2 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309065 SWZ0J0-CL2 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309065

ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 注文コード57309065 品番SWZ0J0-CL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別) 値下げ
9,198
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る

本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。

仕様片側コネクタ付ケーブル 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0〜70 定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による) コネクタ形状DF11-16DS-2C 芯数16芯(シールド線付き) 導体断面積(mm2)0.2(AWG24) ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付) ケーブル外径(Φmm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(15.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする