VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の マイクロニッパー
マイクロニッパ(エラストマーG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57309078
品番
120HGS-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,440
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
頭部が小さく刃先が鋭角で特に細かい作業に最適です。
手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)
138
トラスコ品番
791-7511
材質
構造用炭素鋼
タイプ
ばね付
刃の種別
セミフラッシュ刃
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0
切断能力(Φmm) より線
Φ2.0
注意
※硬線は切断できません。