画像準備中

マイクロニッパ(ソフトカバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57309096 品番105BS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

頭部を小さくして細かい作業に最適です。

トラスコ品番791-7210 材質構造用炭素鋼 全長(mm)105 タイプばね付 刃の種別薄刃 切断能力(Φmm) 鉄線Φ0.8 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.2
注意
※硬線は切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする