110BSL1.3-125 マイクロニッパ定寸切り(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具) 57309157

マイクロニッパ定寸切り(ソフトカバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57309157 品番110BSL1.3-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に最適です。
リード線の定寸切断作業ができます。

全長(mm)126 トラスコ品番791-7252 材質構造用炭素鋼 タイプばね付 刃の種別セミフラッシュ刃 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
注意
※硬線は切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする