VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の マイクロニッパー
マイクロニッパ定寸切り(ソフトカバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57309175
品番
110BSL2.3-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,680
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に最適です。
リード線の定寸切断作業ができます。
全長(mm)
126
トラスコ品番
791-7279
材質
構造用炭素鋼
タイプ
ばね付
刃の種別
セミフラッシュ刃
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0
注意
※硬線は切断できません。