※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
コスメックの 産業用ロボット
コスメックの ロボット周辺機器
マニュアルロボットハンドチェンジャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309230
品番
SXR0070-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途
協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様
●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m
種別
マスターシリンダ
寸法(mm)
接続:(連結時)24.5
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
0〜70
精度(mm)
位置再現:0.05
外径(mm)
Φ68 (プッシャー部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
7〜10
関連資料:
(19.05MB)
注意
※SXR0070-Tに連結可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません