※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
コスメックの 産業用ロボット
コスメックの ロボット周辺機器
マニュアルロボットハンドチェンジャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309239
品番
SXR0070-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途
協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様
許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m
種別
ツールアダプタ
寸法(mm)
接続:(連結時)24.5
質量(g)
約80
使用温度範囲(℃)
0〜70
精度(mm)
位置再現:0.05
外径(mm)
Φ73
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
7〜10
関連資料:
(19.05MB)
注意
※SXR0070-Mに連結可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません