※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
1
注文コード
57309257
品番
SWZ0K0-CL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。
仕様
片側ターミナル付ケーブル
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
定格電流(A)
AC/DC200V:5
芯数
4芯
導体断面積(mm
2
)
0.5(AWG20)
ケーブル
倉茂電工 VCTF23NXX
ケーブル外径(Φmm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
TA35T
関連資料:
(15.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません