SWZ0K0-CL2 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWZ0K0-CL2 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309266
SWZ0K0-CL2 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309266
SWZ0K0-CL2 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309266

ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)2注文コード57309266品番SWZ0K0-CL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。

仕様片側ターミナル付ケーブル長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)AC/DC200V:5芯数4芯導体断面積(mm2)0.5(AWG20)ケーブル倉茂電工 VCTF23NXXケーブル外径(Φmm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状TA35T
関連資料:(15.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする