※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
コスメックの 産業用ロボット
コスメックの ロボット周辺機器
ロボットハンドチェンジャーSWR用セーフティプッシュバルブ (落下防止バルブ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309291
品番
SWRA0M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ロボットハンドチェンジャー(model:SWR)に直接取付けて、バルブ誤操作によるツール落下を防止するアクセサリです。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に
仕様
●プッシャー押力:5N●最小通路面積:0.8mm
2
ストローク(mm)
プッシャー:2
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0〜70
使用圧力範囲(MPa)
0.35〜0.5
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.67MB)
注意
※対応機器形式:SWR0070-M□、SWR0120-M□、SWR0250-M□、SWR0500-M□、SWR0750-M□
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません