※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士製作所
富士製作所の 搬送
富士製作所の コンベヤ
富士製作所の ローラーコンベヤ
コンベヤローラー FF10V40-10-250
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57309306
品番
FF10V40-10-250
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フリーローラです。
低騒音で滑らかに回転します。
ローラ幅W(mm)
RL250
用途
耐荷重:18kg
材質
パイプ:硬質塩ビ、エンドキャップ:樹脂、ボール:スチール
質量(g)
161
シャフト径(Φmm)
Φ10
材質(ローラー部)
硬質塩ビ
ローラ外径(Φmm)
Φ40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870