曜日別特売
AFU-2525-4 エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション 57309342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー浮上式フリーベアユニット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
トラスコ品番829-0281
内容量1本注文コード57309342品番AFU-2525-4
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。

用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製幅(mm)25全長(mm)170高さ(mm)25ストローク(mm)3ボール個数4質量(kg)0.6トラスコ品番829-0281アズワン品番64-8404-07
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする