フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
エアー浮上式フリーベアユニット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57309358
品番
AFU-2525-5
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
AFU2525シリーズはボール個数1〜18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
材質
スチール製
幅(mm)
25
全長(mm)
195
高さ(mm)
25
ストローク(mm)
3
ボール個数
5
質量(kg)
0.7
用途
治具・金型等重量物の搬送・位置決め
トラスコ品番
829-0282
アズワン品番
64-8404-08
CADデータダウンロード
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600