フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
エアー浮上式フリーベアユニット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57309403
品番
AFU-2525-10
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
AFU2525シリーズはボール個数1〜18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
材質
スチール製
幅(mm)
25
全長(mm)
320
高さ(mm)
25
ストローク(mm)
3
ボール個数
10
質量(kg)
1.2
用途
治具・金型等重量物の搬送・位置決め
トラスコ品番
828-3193
CADデータダウンロード
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500