※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
コスメックの 産業用ロボット
コスメックの ロボット周辺機器
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309546
品番
SWLZ0C0-T01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付
ツールアダプタ側用
質量(g)
95
定格
DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)
1
接触抵抗(mΩ)
(初期値)100以下
電流容量(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(15.33MB)
注意
※SWLZ0C0-T01は、SWRZ0C0-T01の電極、平行ピンに、ボルトカバー、六角穴付きボルトM3×0.5×16(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030およびSWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。メーカーカタログをご参照いただく、もしくは別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません