※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 PNP仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57309668 品番SWLZ0WX0-M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号WXタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。

用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)140 ケーブル長(m)2 出力方式PNP 保護等級IP67 ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF RoHS指令(10物質対応)対応 点数信号:4点
関連資料:(15.33MB)
注意
※SWLZ0WX0-Mは、SWRZ0WX0-Mと同じ内容の電極(PNP仕様)、六角穴付きボルトM3×0.5×30(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030およびSWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。メーカーカタログをご参照いただく、もしくは別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする