VRS-3/8-16UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57310085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターポイントインチサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径3/8 注文コード57310085 品番VRS-3/8-16UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はねじ径など26種類から選べます 他の種類を見る

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。

ボルト径3/8-16UNC トラスコ品番819-5636 質量(kg)0.12 寸法L(mm)15 基本使用荷重(t)0.4 用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 ねじ径3/8 使用荷重(kg)400 寸法A(mm)34 寸法D(mm)25 寸法E(mm)25 寸法B(mm)11 寸法C(mm)8.5 寸法K(mm)47 締付トルク(N・m)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57310085 VRS-3/8-16UNC 22348736 VRS-F-3/8-16UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする