RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
バリオリングロングボルトタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ボルト径
M8
M8
M10
M12
M16
M14
M20
M18
M24
M22
M30
M27
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57310322
品番
VWBG-M8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
ボルト径
M8
トラスコ品番
819-5647
質量(kg)
0.29
基本使用荷重(t)
0.3
寸法A(mm)
8
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
寸法F(mm)
102
寸法E(mm)
76
寸法C(mm)
29
寸法J(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
28