※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリオリングロングボルトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57310356 品番 VWBG-M16L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。

ボルト径M16 トラスコ品番819-5651 質量(kg)0.74 基本使用荷重(t)1.3 寸法A(mm)13 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法F(mm)180 寸法E(mm)114 寸法C(mm)38 寸法J(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする