※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリオリングロングボルトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57310383 品番 VWBG-M18L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。

ボルト径M18 トラスコ品番819-5652 質量(kg)1.1 基本使用荷重(t)1.8 寸法A(mm)13 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法F(mm)83 寸法E(mm)137 寸法C(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする