廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-70(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(320個)
ピン数(ピン)
2
注文コード
57310427
品番
FSS-71034-02TA
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ピン数・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
3.4
ピン数(ピン)
2
電流容量(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
材質(樹脂部)
ナイロン
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ