法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57310587 品番HDL2-HB04/04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 4TB
●筐体特徴:搭載ファン1、ケンジントンスロット●機能特徴:暗号化ボリューム、クォーター機能、リモートアクセス機能、通知機能、Active Directory Native ログオン、iSCSIターゲット、シャドウコピー、レプリケーション、バックアップ、引っ越し機能、ログの長期保存、クラウドストレージ連携●機能拡張:外付けHDD最大5台、UPS対応

付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 仕様●候補なし:4TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 質量(kg)5.4 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13〜15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする