※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接式リングプレート ABAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)80 注文コード57310855 品番ABA 10T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法Dなど7種類から選べます 他の種類を見る

全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。

トラスコ品番819-5541 質量(kg)5.37 基本使用荷重(t)10 寸法A(mm)70 寸法F(mm)130 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法D(mm)80 寸法E(mm)35 寸法B(mm)38 寸法C(mm)228 寸法T(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする