※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接式リングプレート ABAT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)130 注文コード57310873 品番ABA 31.5T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Dなど7種類から選べます 他の種類を見る

全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。

トラスコ品番819-5543 質量(kg)18.33 基本使用荷重(t)31.5 寸法A(mm)108 寸法F(mm)204 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法D(mm)130 寸法E(mm)50 寸法B(mm)64 寸法C(mm)320 寸法T(mm)154 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする