溶接式ロードリング VLBS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57310882 品番 VLBS 1.5
参考基準価格(税別)¥10,062 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t〜10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。

質量(kg)0.35 基本使用荷重(t)1.5 寸法B(mm)66 寸法D(mm)25 寸法C(mm)38 寸法T(mm)65 寸法H(mm)79 寸法F(mm)14 寸法A(mm)33 寸法E(mm)40 寸法G(mm)33 寸法I(mm)14 溶接(継ぎ目)HY5+3 トラスコ品番819-5562 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする