※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接式ロードリング VLBS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)31 注文コード57310907 品番VLBS 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は寸法D・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る

容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t〜10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。

質量(kg)0.72 基本使用荷重(t)4 寸法B(mm)87 寸法D(mm)31 寸法C(mm)51 寸法T(mm)83 寸法H(mm)101 寸法F(mm)16 寸法A(mm)42 寸法E(mm)52 寸法G(mm)46 寸法I(mm)18 溶接(継ぎ目)HY8+3 トラスコ品番819-5564 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57310907 VLBS 4 22348885 VLBS-U-4 溶接式ロードリング VLBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 溶接式ロードリング VLBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする