アズマ工業
MC420 モコモハタキFL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
57310968
品番
732894200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
エアコンの上など手が届かない所やスキマのホコリ取りに。
用途
ホコリ取り
材質
モップ:ポリエステル 、柄:スチール
全長(cm)
約100.5~154.5
繰り返し・詰め替え
対応