曜日別特売
FF4635-10K50A フランジパッキン FF4635 ASK 57312167

 

FF4635-10K50A フランジパッキン FF4635 ASK 57312167
FF4635-10K50A フランジパッキン FF4635 ASK 57312167
FF4635-10K50A フランジパッキン FF4635 ASK 57312167

フランジパッキン FF4635

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
使用圧力10k
内容量1枚注文コード57312167品番FF4635-10K50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。

用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性呼び径(A)50厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシートトラスコ品番785-0166質量(g)55呼び径(B)2使用圧力10k使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19外径(mm)155内径(mm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする