ウレタンバフ 白 30×185×50

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57312973 品番213383S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スポンジの目が極細目ですので最終仕上げポリッシングに最適です。
バフ形状が段付きになっていますのでパッドの中心が合わせやすくなります。

材質スポンジ 用途適応機種に取付けてのポリッシング、コーティング作業に トラスコ品番827-5694 適合機種C-201.P-185N 寸法(mm)30×185×50 質量(g)30 外径(Φmm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする