廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-21(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
寸法H(mm)
2.2
注文コード
57313078
品番
PSM-210223-07TB
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
2.2
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
ピン数(ピン)
7
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105