※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 加熱・冷却・クーラーボックス
フロンケミカルの 加熱/冷却機器
フロンケミカルの 恒温水槽/恒温装置
フッ素樹脂(PFA)冷却装置 300cc
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57313768
品番
NR1230-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。
配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。
用途
実験用、熱交換器用
仕様
ジャケット仕様
トラスコ品番
735-2271
材質
PFA
質量(g)
90
容量(L)
300
内径×深さ(mm)
(槽)76×80
ノズル口径(Φmm)
8
アズワン品番
61-9943-92
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000